スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
菜皿(モカ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847003
品番
SFM-51
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アールデコ風の模様はテーブルをシックに彩ります。料理を選ばないデザインはカフェテリアにピッタリです。
材質
メラミン
用途
従食、カフェテリア
適合
296-OP
寸法(mm)
180×32
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫