フィールドコントローラーブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25847160 品番CRL-TP1
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

7インチサイズのタブレットに最適

用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー 付属品調整用六角レンチ、取扱説明書 適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000 寸法(mm)235×122×45 質量(g)360 適合幅(mm)約100〜140 適合厚さ(mm)約40以下 適合ポール径(Φmm)28〜33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする