スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀(身)(趣器<汁椀>)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847186
品番
M-144BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。
材質
ハイブリッドメラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
M-145BK
寸法(mm)
115×66
容量(mL)
310
対応
食器洗浄機、消毒保管庫