汁椀(身)(趣器<汁椀>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25847195 品番M-144SK
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。

材質メラミン 用途外食、従食、病院、福祉 適合M-145BK 寸法(mm)115×66 容量(mL)310 タイプ本体(身) 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする