マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
テトラフィット FZ-N0用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847196
品番
TF-N1
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品
ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種
Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)
125×100×300(最小)
質量(g)
本体:330、ベルト:260
角度(°)
ホルダーチルト角:90〜-90まで可動
ストラップ長さ(cm)
ネックストラップ:75〜129
適応ウエスト(cm)
腰ベルト:70〜110