スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
吸物椀(趣器<汁椀>)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
310
色
黒
注文コード
25847229
品番
M-706BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
容量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。
材質
ハイブリッドメラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
形状
身のみ
色
黒
寸法(mm)
103×69
用途
外食、従食、病院、福祉
容量(mL)
310