スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀(溜内朱)(趣器<汁椀>)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
310
種別
身
適合
M-140TM・M-141U
注文コード
25847344
品番
M-139TM
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色柄、素材感、形。和の心を大切にした高級感漂うお椀です。上質なたたずまいが魅力です。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
M-140TM・M-141U
種別
身
寸法(mm)
103×68
容量(mL)
310
対応
食器洗浄機、消毒保管庫