曜日別特売
GW-341TM 千筋汁椀(溜内朱)(趣器<汁椀>) スリーライン 25847369

千筋汁椀(溜内朱)(趣器<汁椀>)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)110×60
内容量1個注文コード25847369品番GW-341TM
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。

用途
外食、従食、病院、福祉
材質メラミン寸法(mm)110×60容量(mL)320対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする