※使用例、蓋は別売です
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋吸物椀(黒内溜)(趣器<汁椀>)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25847509
品番
GW-343TMK
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
M-141TMU
寸法(mm)
102×70
容量(mL)
320
対応
食器洗浄機、消毒保管庫