マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
石突サポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847564
品番
IS-A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
面取りされた場所でも安定した設置が可能に。
位置決め用溝付きで設置が簡単。
用途
角・面取りされた場所での設置に
材質
本体:アルミ、ネジ:ステンレス
寸法(mm)
22×65×40
質量(g)
約51
適合ポール径(Φmm)
9(ピンポール)