マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
レーザースキャナースフィアセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
スフィア200mmΦ(ST-200S)3個、アダプター(ST-SA)3個、マグネットアダプター(ST-M200)3個、専用ケース(M-ST200)
注文コード
25847589
品番
ST-200S-S
参考基準価格(税別)
¥142,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
球体だから器械移動時の正対不要
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
セット内容
スフィア200mmΦ(ST-200S)3個、アダプター(ST-SA)3個、マグネットアダプター(ST-M200)3個、専用ケース(M-ST200)
寸法(Φmm)
スフィア単体:200
ケース寸法(mm)
530×410×250
接続
下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)
質量(g/個)
スフィア単体:約790
動作確認済機器
FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7