マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
スキャナーターゲットポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847668
品番
STP-130
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コンパクトな1.3m直ポール
カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。
トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
付属品
専用ケース
材質
カーボンファイバー
全長(mm)
1300
質量(kg)
0.7
取付ねじ
5/8インチ
ポール径(Φmm)
32