※サンプル画像(蓋は別売です)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
汁椀(外黒内朱)(汁椀)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
280
注文コード
25847694
品番
GW-330
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
寸法(mm)
112×56
容量(mL)
280
タイプ
身
用途
外食、従食、病院、福祉
対応
食器洗浄機、消毒保管庫