※使用例※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小吸物椀(外黒内朱)(汁椀)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25847746
品番
GW-334
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
寸法(mm)
101×67
容量(mL)
280
仕様
身のみ
用途
外食、従食、病院、福祉
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※こちらの商品は、蓋、身それぞれ別売りです。セット品ではございません
※底に品番が刻印されています。