※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
亀甲吸物椀(汁椀)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25847773
品番
140-DWFBK
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
仕様
蓋のみ
色
外黒内朱
寸法(mm)
110×35
用途
外食、従食、病院、福祉
対応
食器洗浄機、消毒保管庫