スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
亀甲吸物椀(汁椀)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25847789
品番
140-DWMR
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
仕様
身のみ
色
外朱内黒
寸法(mm)
120×54
用途
外食、従食、病院、福祉
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫