かすみ型汁椀(身)(汁椀)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25847843 品番33-DBK
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

材質メラミン 用途外食、従食、病院、福祉 適合F-34BK 寸法(mm)120×53 容量(mL)300 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする