スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
かすみ型汁椀(身)(汁椀)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25847859
品番
33-DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
F-34BK
寸法(mm)
120×53
容量(mL)
300
対応
食器洗浄機、消毒保管庫