曜日別特売
G-221SI 飯丼(志野) スリーライン 25848568

飯丼(志野)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)141
内容量1個注文コード25848568品番G-221SI
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。

用途外食、病院、福祉材質メラミン容量(mL)650直径(Φmm)141高さ(mm)74対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする