スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢(志野)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
230
注文コード
25848665
品番
G-204SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
寸法(mm)
109×57
容量(mL)
230
対応
食器洗浄機、消毒保管庫