スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢(ゆらり)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25849313
品番
M-456YR
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
手作り感のあるやさしい雰囲気の器に仕上げました。シンプルでゆるやかなラインが心を和ませてくれます。
材質
メラミン
用途
外食、従食、病院、福祉
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×60
容量(mL)
250
対応
食器洗浄機、消毒保管庫