丸小鉢(養寿葛)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25850686 品番 W-103EA
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

商品タイプ 材質メラミン 用途外食、福祉 寸法(mm)100×55 容量(mL)260 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25850695
2018-12-25
用途:
宅配弁当
有限会社菜花堂 様 (飲食業)

この商品に限っては、同じ写真が使われ、どっちが蓋で本体か紛らわしい。
箱を開けてみてびっくり。
このメーカーの品番は分かりにくいので、モノタロウ側から促して本体、蓋の明記をお願いしたい。
いずれ、買う予定の商品ではあったので問題にしないが、やりくりは大幅に狂った。零細の弁当屋には、自体収拾に苦労します。当方のミスですが、明記があれば気付けたかと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品情報の追記ならびに、ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする