スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
湯呑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
210
注文コード
25851246
品番
GA-361EB
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
材質
メラミン
容量(mL)
210
用途
外食、福祉
寸法(mm)
95×58
対応
食器洗浄機、消毒保管庫