スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物碗(身)(アイボリー)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25851587
品番
G-317I
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
LG-114/YG-114/GER-114/GH-114/GHS-114
寸法(mm)
162×47
容量(mL)
490
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫