スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
むし茶碗(身)(アイボリー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25851867
品番
G-146I
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
LG-146F/YG-146F/G-146FKM/G-146FRU/GER-146F/GH-146F/GHS-146F
種別
身
寸法(mm)
81×72
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器