スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(コバルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25852287
品番
GN-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラル感のある益子地に、コバルトブルーの手書き風柄が新鮮です。シンプルな中にも家庭的な温かみを醸し出します。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
295-OP
寸法(mm)
190×31
容量(mL)
430
対応
食器洗浄機、消毒保管庫