スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗(千里)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
138×70
注文コード
25852734
品番
YT-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
和食器のニュー・ベーシックタイプ。シダの葉をモチーフにした、クラフト調の明るい絵柄が美味しさを盛りたてます。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
寸法(mm)
138×70
容量(mL)
510
対応
食器洗浄機、消毒保管庫