スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丼(双彗)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853206
品番
M-135D
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
愛らしい「花囃子」、個性的な「刷毛目」、素朴な「陶庵」…。ロクロ目を表現した肉厚の丼は陶器に近い風合いを再現しています。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
適合
302-OP
容量(mL)
1200
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
83
対応
食器洗浄機、消毒保管庫