スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麺丼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
メラミン
容量(mL)
1100
適合
302-OP
注文コード
25853459
品番
GW-526A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
302-OP
寸法(mm)
175×86
容量(mL)
1100
対応
食器洗浄機、消毒保管庫