スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
麺丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
メラミン
容量(mL)
1150
適合
302-OP
注文コード
25853513
品番
GR-520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
材質・容量・適合
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
適合
302-OP
寸法(mm)
180×81
容量(mL)
1150
対応
食器洗浄機、消毒保管庫