スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
種丼(外黒内朱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853696
品番
AW-15BK
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
材質
メラミン
用途
外食、福祉
容量(mL)
690
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
75
対応
食器洗浄機、消毒保管庫