スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
種丼(溜内黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25853985
品番
GW-550TMK
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。
落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
容量(mL)
850
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
75
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
商品タイプ
身
注意
※身とフタ別売ですので商品タイプをご確認の上ご購入下さい。