※蓋は別売りになります。
スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
種丼(金彩) 身のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25854003
品番
NY-191KK
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
材質
メラミン
タイプ
身のみ
用途
外食、病院、福祉
容量(mL)
750
直径(Φmm)
174
高さ(mm)
66
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋は別売りになります。