スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丼(溜内黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25854107
品番
M-121MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手彫り感覚の味わいある器です。落ち着いた色合いが趣を感じさせ、料理をゆっくり味わいたくなるほどです。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉
適合
F-34BK
寸法(mm)
119×74
容量(mL)
440
対応
食器洗浄機、消毒保管庫