スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
そば猪口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
朱
注文コード
25854229
品番
G-961S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
そば器は、お店のイメージに合わせて選べるよう、丸型、角型をご用意。そばのほかにも、寿司や天ぷらなどにお使いいただけます。
材質
メラミン
色
朱
用途
外食、福祉
寸法(mm)
89×66
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫