スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小鉢(色絵小紋)(メラミンエックス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25855288
品番
M-221REA
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ニュークックチルに対応。使いやすく、機能性の高いデザインを追及したシリーズです。
材質
メラミンエックス
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
Φ107×53
容量(mL)
230
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
柄
色絵小紋