スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小判仕切皿(草風)(フォーリスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25855604
品番
M-413FOC
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
材質
フォーリスト
用途
病院、福祉
適合
M-415BE
形状
丸皿
寸法(mm)
184×120×30
対応
食器洗浄機、消毒保管庫