スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢(フォーリスト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
210
注文コード
25855778
品番
M-405FO
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱耐変色メラミン樹脂「メラミンX」をダブルコーティング仕様にすることで耐蒸気性も高めたハイスペックメラミンシリーズです。
材質
フォーリスト
用途
病院、福祉
寸法(mm)
110×46
容量(mL)
210
対応
食器洗浄機、消毒保管庫