スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
3ツ切プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25856155
品番
M-333KW
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
朝食や軽食メニューに最適なプレートです。病院・福祉施設、フードコート、ホテルなどで幅広くお使いいただけます。
材質
メラミン
用途
外食、病院、福祉、ホテル
適合
P-219
形状
角皿
寸法(mm)
200×200×21
対応
食器洗浄機、消毒保管庫