曜日別特売
M-225SH 14.5cm丸皿(詩緒里) スリーライン 25856243

14.5cm丸皿(詩緒里)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)145×36
内容量1個注文コード25856243品番M-225SH
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。

用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)145×36容量(mL)300対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする