スリーライン
飯丼(詩緒里)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
109
140
128
130
117
125
113
115
102
109
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25856548
品番
GA-229SH
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
290
直径(Φmm)
109
高さ(mm)
56
対応
食器洗浄機、消毒保管庫