曜日別特売
G-226US 飯丼(遊奏) スリーライン 25856828

飯丼(遊奏)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)113
内容量1個注文コード25856828品番G-226US
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。

用途病院、福祉材質メラミン直径(Φmm)113高さ(mm)31対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする