スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢(花もみじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
170
種別
身
注文コード
25857309
品番
Y-141HM
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
身
寸法(mm)
92×48
容量(mL)
170
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※身とフタは別売りです。