スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸小鉢(こもれび)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
220
種別
蓋
注文コード
25857555
品番
G-464KM
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
種別
蓋
寸法(mm)
110×40
容量(mL)
220
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
本体と蓋別々での販売となります。ご購入前に「種別」欄をご確認ください。