スリーライン
飯丼(こもれび)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
125
140
128
130
117
125
113
115
102
109
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25857756
品番
GA-225KM
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
450
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
66
対応
食器洗浄機、消毒保管庫