M-211BO 角皿(ボレロ) スリーライン 25857939

角皿(ボレロ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合U-52AN 注文コード25857939 品番M-211BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

材質メラミン 用途病院、福祉 適合U-52AN 寸法(mm)172×134×28 容量(mL)200 対応食器洗浄機、消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする