スリーライン
飯丼(ボレロ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
140
140
128
130
117
125
113
115
102
109
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25857975
品番
GA-221BO
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
650
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
74
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋・身はセット販売ではございません。商品情報をご確認ください