曜日別特売
G-229FBO 飯丼(ボレロ) スリーライン 25858063

飯丼(ボレロ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)96
内容量1個注文コード25858063品番G-229FBO
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

柔らかな日差しに舞う花弁がモチーフです。生地はあたたかみのあるアイボリーで、料理をやさしく包み込みます。

用途病院、福祉材質メラミン直径(Φmm)96高さ(mm)30対応食器洗浄機、消毒保管庫
注意
※蓋・身はセット販売ではございません。商品情報をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする