スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿(ハミングone)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25858745
品番
GER-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温冷配膳車に対応し、蓋や皿カバーもご用意。可憐な蘭の花をモチーフにしたやさしいデザインが特徴です。
材質
メラミン
用途
病院、福祉
適合
296-OP
寸法(mm)
180×35
容量(mL)
450
対応
食器洗浄機、消毒保管庫