スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角煮物碗(身)(アイボリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25858955
品番
G-417I
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
メラミン
用途
病院、福祉
適合
GER-114/GH-114/GHS-114
寸法(mm)
130×130×45
容量(mL)
400
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫